Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 180 5.6 W7 galv.verz. 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145140160180
EAN/GTIN:
     4043952404829
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode: 04014.514 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 1,4736*
€ 2,0738*
Lager 4757
495
25
€ 4,95*
ab € 1,6142*
€ 2,1342*
7 Tage
550
25
€ 5,99*
ab € 1,5615*
€ 2,1476*
2 Tage
385
25
€ 5,59*
ab € 1,6415*
€ 2,1615*
21 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,0176*
€ 2,6176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1342*
€ 2,5397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0342*
€ 2,4207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9542*
€ 2,3255
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6142*
€ 1,9209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.