Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 150 5.6 W7 galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145140200150
EAN/GTIN:
     4043952404911
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode: 04014.514 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6475*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3093*
€ 2,74807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1919*
€ 2,60836
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0271*
€ 2,41225
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9123*
€ 2,27564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8275*
€ 2,17473
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6475*
€ 1,96053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.