Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 220 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000140220
EAN/GTIN:
     4043952224045
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 220 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 220mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,2749*
€ 1,7533*
5 Tage
25
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,3925*
€ 1,7925*
6 Tage
25
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,418*
€ 1,828*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,4207*
€ 1,8407*
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,4536*
€ 1,9685*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,9685*
€ 2,34252
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,8935*
€ 2,25327
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,7885*
€ 2,12832
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,6735*
€ 1,99147
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,5736*
€ 1,87258
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,4536*
€ 1,72978
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4536* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 49,2125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.