Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M48x 420 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000480420
EAN/GTIN:
     4043952229460
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 420 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 420mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
48 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 38,3456*
€ 52,9478*
Lager 4757
24
1
€ 4,95*
ab € 41,8889*
€ 54,6489*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 42,6016*
€ 55,5616*
7 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 42,0077*
€ 56,1453*
6 Tage
27
1
€ 7,99*
ab € 44,71*
€ 57,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,6489*
€ 65,03219
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,6689*
€ 62,67599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,2789*
€ 59,83189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,4889*
€ 56,51179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,3789*
€ 55,19089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,8889*
€ 49,84779
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.