Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M48x 480 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000480480
EAN/GTIN:
     4043952229491
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 480 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 480mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
480 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
48 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
€ 4,30*
ab € 42,6656*
€ 59,8841*
Lager 4757
37
€ 4,95*
ab € 47,1391*
€ 61,7891*
6 Tage
41
€ 5,99*
ab € 46,8875*
€ 63,4257*
7 Tage
41
€ 7,99*
ab € 49,90*
€ 65,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,5389*
€ 74,1589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,7891*
€ 73,52903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,4691*
€ 70,76823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,3691*
€ 67,07923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,1891*
€ 64,48503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,5991*
€ 62,59293
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,1391*
€ 56,09553
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.