Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M52x 300 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1311026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000520300
EAN/GTIN:
     4043952229804
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 52 x 300 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 300mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
52 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 4,30*
ab € 33,9659*
€ 47,5238*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,2094*
€ 60,6794*
Lager 4757
25
€ 4,95*
ab € 121,7982*
€ 146,3582*
4 Tage
28
€ 7,99*
ab € 121,96*
€ 147,48*
3 Tage
20
€ 5,59*
ab € 123,5469*
€ 148,7269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,3582*
€ 174,16626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,3982*
€ 171,83386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,2182*
€ 162,09966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,0082*
€ 155,89976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,3582*
€ 150,36626
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 121,7982*
€ 144,93986
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.