Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M64x 300 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1311074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000640300
EAN/GTIN:
     4043952230282
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 64 x 300 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 300mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
64 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 4,30*
ab € 49,3839*
€ 66,9016*
Lager 4757
33
€ 4,95*
ab € 54,1976*
€ 68,7976*
1 Tag
26
€ 5,59*
ab € 55,5239*
€ 69,8439*
7 Tage
37
€ 5,99*
ab € 54,3542*
€ 70,5777*
6 Tage
37
€ 7,99*
ab € 57,88*
€ 72,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,7976*
€ 81,86914
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,1776*
€ 81,13134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,6676*
€ 76,95444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,6876*
€ 73,40824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,1076*
€ 71,52804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,1976*
€ 64,49514
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.