Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 180 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1311245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318100240180
EAN/GTIN:
     4043952233597
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode: 00931.810 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,8732*
€ 2,5832*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,9934*
€ 2,8555*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,1114*
€ 2,944*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,7124*
€ 3,6424*
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5832*
€ 3,07401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4832*
€ 2,95501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3632*
€ 2,81221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2632*
€ 2,69321
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8732*
€ 2,22911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.