Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 200 8.8 feuerverz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1311390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318200160200
EAN/GTIN:
     4043952235898
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 200mm · Gruppencode: 00931.820 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 1,2031*
€ 1,6871*
Lager 4757
1 Tag
225
25
€ 4,95*
ab € 1,3187*
€ 1,7387*
7 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 1,3288*
€ 1,7488*
1 Tag
175
25
€ 5,59*
ab € 1,3508*
€ 1,7608*
6 Tage
250
25
€ 5,99*
ab € 1,3267*
€ 1,7858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7387*
€ 2,06905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7287*
€ 2,05715
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6187*
€ 1,92625
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5687*
€ 1,86675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4787*
€ 1,75965
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3187*
€ 1,56925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,4675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.