Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83931 UNC/Schaft 5/16x2 1/4 Grade 5 (~8.8) galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1311580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839318140310057
EAN/GTIN:
     4051426727626
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Schaft · mit UNC Gewinde - Abmessung: 5/16 x 2 1/4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 57mm · Gruppencode: 83931.814 · Normart: REYHER-Artikel 83931
Weitere Informationen:
Länge:
57 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5/16 ″
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNC-Gewind
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1080
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0842*
€ 0,117*
3 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1272*
€ 0,1839*
1 Tag
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1416*
€ 0,1926*
5 Tage
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,139*
€ 0,1952*
7 Tage
1200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1479*
€ 0,2009*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0842* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.