Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83931 UNC/Schaft 5/16x2 1/2 Grade 5 (~8.8) galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1311581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839318140310064
EAN/GTIN:
     4051426727633
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Schaft · mit UNC Gewinde - Abmessung: 5/16 x 2 1/2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 64mm · Gruppencode: 83931.814 · Normart: REYHER-Artikel 83931
Weitere Informationen:
Länge:
64 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5/16 ″
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNC-Gewind
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
720
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1091*
€ 0,1491*
3 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,116*
€ 0,1681*
1 Tag
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1292*
€ 0,1772*
5 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1268*
€ 0,1787*
7 Tage
800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1349*
€ 0,1849*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1091* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 14,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.