Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83933 UNC VG 1/2x1 3/4 Grade 5 (~8.8) galv.verz. 50St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1311588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839338140500045
EAN/GTIN:
     4051426733269
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 1/2 x 1 3/4 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode: 83933.814 · Normart: REYHER-Artikel 83933
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
1/2 ″
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-G
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2232*
€ 0,3032*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2405*
€ 0,3449*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2626*
€ 0,3703*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,279*
€ 0,379*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3241*
€ 0,4441*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2232* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 15,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.