Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83931 UNC/Schaft 5/8x2 1/4 Grade 5 (~8.8) galv.verz. 25St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1311598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839318140580057
EAN/GTIN:
     4051426727985
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Schaft · mit UNC Gewinde - Abmessung: 5/8 x 2 1/4 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 57mm · Gruppencode: 83931.814 · Normart: REYHER-Artikel 83931
Weitere Informationen:
Länge:
57 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5/8 ″
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNC-Gewind
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
630
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,4283*
€ 0,5883*
3 Tage
500
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,608*
€ 0,8754*
1 Tag
490
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6876*
€ 0,9176*
5 Tage
700
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6654*
€ 0,9252*
7 Tage
700
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6897*
€ 0,9397*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,5883*
€ 0,70008
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,5583*
€ 0,66438
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5383*
€ 0,64058
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5183*
€ 0,61678
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4283*
€ 0,50968
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4283* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 14,7075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.