Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 400 A 4 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1312067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319400160400
EAN/GTIN:
     4043952243084
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 400* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 400mm · Gruppencode: 00931.940 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,9308*
€ 8,3508*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,2736*
€ 9,3889*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,8651*
€ 9,9579*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,30*
€ 10,26*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,169*
€ 11,389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3508*
€ 9,93745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,3208*
€ 9,90175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0208*
€ 9,54475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7408*
€ 9,21155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3408*
€ 8,73555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9308*
€ 7,05765
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.