Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 170 A 4 - 70 AD-W2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1312266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149470160170
EAN/GTIN:
     4051426059581
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube din 931 m16
ISO 4014 A 4 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 170 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 170mm · Gruppencode: 04014.947 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
AD W2
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 - 70
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9571*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1944*
€ 4,99134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0634*
€ 4,83545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7013*
€ 4,40455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6192*
€ 4,30685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5371*
€ 4,20915
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9571*
€ 3,51895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.