Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83933 UNC VG 5/16x1/2 Grade 5 (~8.8) galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839338140310013
EAN/GTIN:
     4051426732934
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 5/16 x 1/2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 13mm · Gruppencode: 83933.814 · Normart: REYHER-Artikel 83933
Weitere Informationen:
Länge:
13 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5/16 ?
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-G
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0551*
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,0364*
€ 0,0559*
Lager 4757
450
100
€ 4,95*
ab € 0,0402*
€ 0,0579*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,0405*
€ 0,0585*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,0398*
€ 0,0594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.