Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83933 UNC VG 5/16x3/4 Grade 5 (~8.8) galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839338140310019
EAN/GTIN:
     4051426732958
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 5/16 x 3/4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 19mm · Gruppencode: 83933.814 · Normart: REYHER-Artikel 83933
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5/16 ?
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-G
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0549*
€ 0,0815*
Lager 4757
1980
100
€ 4,95*
ab € 0,0605*
€ 0,0844*
1 Tag
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,0613*
€ 0,0857*
6 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,06*
€ 0,0867*
5 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.