Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83933 UNC VG 5/16x7/8 Grade 5 (~8.8) galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839338140310022
EAN/GTIN:
     4051426732965
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 5/16 x 7/8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 22mm · Gruppencode: 83933.814 · Normart: REYHER-Artikel 83933
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5/16 ″
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-G
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
540
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0411*
€ 0,0588*
5 Tage
600
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0632*
€ 0,0891*
3 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0615*
€ 0,0913*
1 Tag
420
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0686*
€ 0,0958*
5 Tage
600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0667*
€ 0,0969*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0411* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.