Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83933 UNC VG 5/8x1 Grade 5 (~8.8) galv.verz. 25St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839338140580025
EAN/GTIN:
     4051426733382
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschraube ohne norm
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 5/8 x 1 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 83933.814 · Normart: REYHER-Artikel 83933
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5/8 ″
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-G
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1175
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3808*
€ 0,554*
5 Tage
1175
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,56*
1 Tag
1155
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4239*
€ 0,5839*
6 Tage
1650
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4121*
€ 0,5843*
Lager 4757
1485
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,4309*
€ 0,6231*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6231*
€ 0,74149
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,5987*
€ 0,71245
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,5742*
€ 0,6833
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5398*
€ 0,64236
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5009*
€ 0,59607
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4309*
€ 0,51277
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4309* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 15,5775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.