Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 25 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 25 A 2
Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 25 A 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339200030025
EAN/GTIN:
     4043952272565
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 25* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode 00933.920· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,0153*
€ 0,0237*
2 Tage
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,017*
€ 0,0248*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0156*
€ 0,0251*
7 Tage
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,0167*
€ 0,0253*
7 Tage
2900
100
€ 7,99*
ab € 0,0179*
€ 0,026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.