Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 35 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200030035
EAN/GTIN:
     4043952272589
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 35* VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 00933.920 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,015*
€ 0,0221*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0156*
€ 0,0244*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0172*
€ 0,0262*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0184*
€ 0,0267*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0205*
€ 0,0298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.