Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 5 A 4 (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 5 A 4 (
Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 5 A 4 (
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339400030005
EAN/GTIN:
     4043952276730
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 5* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 5mm· Gruppencode 00933.940· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,016*
€ 0,0249*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0162*
€ 0,0264*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0175*
€ 0,0265*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0187*
€ 0,0273*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0208*
€ 0,0303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.