Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 30 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 30 A 4
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 30 A 4
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339400060030
EAN/GTIN:
     4043952277287
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode 00933.940· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0417*
€ 0,0644*
1 Tag
2520
200
€ 5,59*
ab € 0,0465*
€ 0,0675*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0421*
€ 0,0683*
6 Tage
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,0454*
€ 0,0684*
6 Tage
3600
200
€ 7,99*
ab € 0,0484*
€ 0,0705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.