Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M18x 45 A 4 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339400180045
EAN/GTIN:
     4043952278901
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 45 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode: 00933.940 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
18 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,8071*
€ 1,1885*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,8309*
€ 1,2415*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,8802*
€ 1,2762*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,075*
€ 1,515*
4 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1885*
€ 1,41432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1802*
€ 1,40444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0719*
€ 1,27556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0236*
€ 1,21808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9671*
€ 1,15085
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8071*
€ 0,96045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.