Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 WW 2 6 Automatenstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343062000000
EAN/GTIN:
     4043952285107
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 2 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.306 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Ausführung:
Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 55,4668*
€ 73,616*
5 Tage
10
€ 4,90*
ab € 60,2875*
€ 74,9975*
Lager 4757
13
€ 4,95*
ab € 60,7519*
€ 75,8619*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 61,5793*
€ 77,1693*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 60,6923*
€ 78,2813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,8619*
€ 90,27566
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,1419*
€ 89,41886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,4319*
€ 83,81396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,0219*
€ 80,94606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,7519*
€ 72,29476
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.