Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M100x 6 8 sw 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348351000600
EAN/GTIN:
     4043952288481
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 100 x 6 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.835 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
100 mm
Oberfläche:
schwarz
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,3745*
€ 54,7826*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 46,9695*
€ 63,7332*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,0683*
€ 66,7404*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 54,88*
€ 69,53*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 64,18*
€ 80,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,7826*
€ 65,19129
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,483*
€ 62,45477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,8633*
€ 58,14733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,5237*
€ 55,3632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,4945*
€ 52,94846
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,3745*
€ 48,04566
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.