Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM16 17 H 50 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009378000160000
EAN/GTIN:
     4051426643735
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00937.800
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern, niedrige Form
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 937
Werkstoff:
17 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 937, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2944*
€ 0,4044*
5 Tage
24
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 10,575*
€ 15,485*
Lager 4757
19
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 11,69*
€ 16,01*
1 Tag
16
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 11,85*
€ 16,27*
5 Tage
22
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 11,655*
€ 16,505*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Box
ab 50 Boxen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Box
ab 100 Boxen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Box
ab 500 Boxen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.