| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1315983 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009378000270000 EAN/GTIN: 4051426643780 |
| |
|
| | |
| ~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 27 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00937.800 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Kronenmuttern, niedrige Form | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 27 mm | Norm: | DIN 937 | Werkstoff: | 17 H | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 937, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,7914* | € 1,1696* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,8673* | € 1,2073* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,8811* | € 1,2211* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,8567* | € 1,232* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,8967* | € 1,2467* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8673* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 12,073* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|