Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM39x 3 17 H Feingew. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009378050390300
EAN/GTIN:
     4051426644060
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 39 x 3 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00937.805
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Form:
Fein
Ø:
39 mm
Norm:
DIN 937
Werkstoff:
17 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 979, Kronenmutter DIN 979, DIN 979 FG, Kronenmutter DIN 979 FG, din 937 feingewinde, din 979 fg, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
5
€ 4,30*
ab € 4,9201*
€ 6,9532*
Lager 4757
126
5
€ 4,95*
ab € 5,4128*
€ 7,2928*
2 Tage
98
5
€ 5,59*
ab € 5,474*
€ 7,404*
6 Tage
140
1
€ 5,99*
ab € 5,2688*
€ 7,6446*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,6906*
€ 8,9306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,2928*
€ 8,67843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0628*
€ 8,40473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7228*
€ 8,00013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3628*
€ 7,57173
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4128*
€ 6,44123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,464* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.