Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM42x 3 17 H Feingew. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1316000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009378050420300
EAN/GTIN:
     4043952961568
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 42 x 3 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00937.805
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Form:
Fein
Ø:
42 mm
Norm:
DIN 937
Werkstoff:
17 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 979, Kronenmutter DIN 979, DIN 979 FG, Kronenmutter DIN 979 FG, din 937 feingewinde, din 979 fg, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
113
5
€ 4,30*
ab € 3,0985*
€ 4,549*
6 Tage
125
5
€ 5,99*
ab € 3,7804*
€ 4,6399*
Lager 4757
113
5
€ 4,95*
ab € 3,4164*
€ 4,7064*
1 Tag
88
5
€ 5,59*
ab € 3,493*
€ 4,783*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,215*
€ 5,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,7064*
€ 5,60062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5364*
€ 5,39832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4364*
€ 5,27932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1564*
€ 4,94612
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4164*
€ 4,06552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.