Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M16x 40 8.8 galv.v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 938 M16x 40 8.8 galv.v
Stiftschraube DIN 938 M16x 40 8.8 galv.v
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1316576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9388100160040
EAN/GTIN:
     4043952300954
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00938.810
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Stiftschrauben, Schraube, Reyher, Schrauben, Stiftschraube, 8000176703
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
25
€ 4,30*
ab € 0,3782*
€ 0,5513*
17 Tage
750
25
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,57*
1 Tag
735
25
€ 5,59*
ab € 0,4211*
€ 0,5811*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3837*
€ 0,5852*
6 Tage
1050
25
€ 5,99*
ab € 0,4135*
€ 0,5858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5852*
€ 0,69639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5669*
€ 0,67461
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5244*
€ 0,62404
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4961*
€ 0,59036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4637*
€ 0,5518
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3837*
€ 0,4566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.