Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M12x 30 A 2 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1316613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009389200120030
EAN/GTIN:
     4043952301470
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00938.920
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3529*
€ 0,5243*
5 Tage
850
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,535*
6 Tage
900
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3819*
€ 0,5432*
6 Tage
875
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4102*
€ 0,5702*
Lager 4757
788
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,3993*
€ 0,5798*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,5798*
€ 0,68996
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,5657*
€ 0,67318
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,5316*
€ 0,6326
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4693*
€ 0,55847
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3993* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 14,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.