Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M12x 35 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1316614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009389200120035
EAN/GTIN:
     4043952301487
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00938.920
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 0,4235*
€ 0,5835*
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,4482*
€ 0,6556*
9 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,665*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,4902*
€ 0,6948*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,5214*
€ 0,7214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5835*
€ 0,69437
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5535*
€ 0,65867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5235*
€ 0,62297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5035*
€ 0,59917
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,5875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.