Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M12x 60 A 4 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1316695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009389400120060
EAN/GTIN:
     4043952302354
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
DIN 938 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00938.940
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
660
10
€ 4,30*
ab € 0,6653*
€ 0,9756*
5 Tage
660
10
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,00*
Lager 4757
828
10
€ 4,95*
ab € 0,7294*
€ 1,0094*
1 Tag
644
10
€ 5,59*
ab € 0,7403*
€ 1,0303*
6 Tage
920
10
€ 5,99*
ab € 0,7271*
€ 1,0385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0094*
€ 1,20119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9594*
€ 1,14169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9494*
€ 1,12979
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8894*
€ 1,05839
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7294*
€ 0,86799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,094* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.