Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x 50 10.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1317439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601000101050
EAN/GTIN:
     4043952310328
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 00960.100 · Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2167*
€ 0,2996*
6 Tage
600
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,305*
Lager 4757
540
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2369*
€ 0,3069*
2 Tage
420
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2408*
€ 0,3108*
7 Tage
600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2513*
€ 0,3313*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3069*
€ 0,36521
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2669*
€ 0,31761
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2369* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 30,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.