Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x130 10.9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1317496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601000200130
EAN/GTIN:
     4043952310892
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x130 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 00960.100 · Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,3785*
€ 1,9385*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,4687*
€ 2,098*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,6204*
€ 2,1804*
5 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 1,5958*
€ 2,2129*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,9773*
€ 2,6373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9385*
€ 2,30682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9085*
€ 2,27112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8185*
€ 2,16402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7185*
€ 2,04502
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6685*
€ 1,98552
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3785*
€ 1,64042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.