Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,25x 80 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1317562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009608000121080
EAN/GTIN:
     4043952311752
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00960.800 · Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1650
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3174*
€ 0,4466*
5 Tage
1650
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
6 Tage
2300
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3433*
€ 0,4734*
6 Tage
2300
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3687*
€ 0,4887*
Lager 4757
2070
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3588*
€ 0,5072*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5072*
€ 0,60357
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4835*
€ 0,57537
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4599*
€ 0,54728
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4362*
€ 0,51908
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4088*
€ 0,48647
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3588* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 25,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.