Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x 80 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1317603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009608000200080
EAN/GTIN:
     4043952312186
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00960.800 · Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8311*
€ 1,1824*
1 Tag
315
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9366*
€ 1,2366*
6 Tage
450
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9106*
€ 1,2375*
6 Tage
450
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9533*
€ 1,2533*
Lager 4757
405
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9518*
€ 1,3108*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,3108*
€ 1,55985
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,271*
€ 1,51249
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,2012*
€ 1,42943
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1314*
€ 1,34637
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0618*
€ 1,26354
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,9518*
€ 1,13264
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9518* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 32,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.