Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1317611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9608000200180
EAN/GTIN:
     4043952312261
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x180 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode 00960.800· Normart DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,8855*
€ 2,8206*
5 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 2,1963*
€ 3,1317*
7 Tage
150
10
€ 7,99*
ab € 2,4481*
€ 3,2781*
2 Tage
105
10
€ 5,59*
ab € 2,4481*
€ 3,2781*
7 Tage
150
10
€ 5,99*
ab € 2,4241*
€ 3,3155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8206*
€ 3,35651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6996*
€ 3,21252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4781*
€ 2,94894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3171*
€ 2,75735
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1455*
€ 2,55315
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8855*
€ 2,24375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,206* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.