Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M12x1,25x 40 8.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1317843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009618100121040
EAN/GTIN:
     4043952314821
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 00961.810 · Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din 961, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2122*
€ 0,2949*
1 Tag
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2357*
€ 0,3057*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2292*
€ 0,3059*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,246*
€ 0,326*
Lager 4757
810
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2394*
€ 0,3315*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2394* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 33,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.