Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2,5x 6 4.8 2000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1317905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634000025006
EAN/GTIN:
     4043952315453
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 6 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.400 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
2,5 mm
Schraubenlänge:
6 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12000
2000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0167*
5 Tage
12000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0161*
€ 0,0223*
Lager 4757
16200
2000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0176*
€ 0,0229*
2 Tage
12600
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0178*
€ 0,0233*
7 Tage
18000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0175*
€ 0,0237*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0176* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.