Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M16x 35 4.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634000160035
EAN/GTIN:
     4043952316849
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.400 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
16 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4748*
€ 1,9557*
5 Tage
500
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,605*
€ 1,985*
2 Tage
385
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,002*
€ 2,002*
Lager 4757
495
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,6262*
€ 2,0062*
7 Tage
550
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,6392*
€ 2,0292*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,0062*
€ 2,38738
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,9762*
€ 2,35168
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,8662*
€ 2,22078
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,7962*
€ 2,13748
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,6262*
€ 1,93518
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,6262* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 100,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.