Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 90 4.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634109040090
EAN/GTIN:
     4043952318737
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 90 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.410 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
90 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0894*
4 Tage
1300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0612*
€ 0,0914*
1 Tag
1260
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0942*
€ 0,0942*
Lager 4757
1620
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0673*
€ 0,0947*
6 Tage
1800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0718*
€ 0,1003*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0673* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.