Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 5 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639209040005
EAN/GTIN:
     4043952323199
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.920 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
5 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0195*
€ 0,0279*
5 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0206*
€ 0,0313*
10 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0241*
€ 0,0342*
13 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0361*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0268*
€ 0,0379*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 5,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.