Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 12 A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639200040012
EAN/GTIN:
     4043952322635
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.920 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0174*
5 Tage
13000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
Lager 4757
8100
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,013*
€ 0,018*
6 Tage
9000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0139*
€ 0,0189*
1 Tag
6300
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0132*
€ 0,019*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.