Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2,5x 12 A 4 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639400025012
EAN/GTIN:
     4043952323939
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
2,5 mm
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0124*
€ 0,0171*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0145*
€ 0,021*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0156*
€ 0,022*
9 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0169*
€ 0,0229*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.