Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 16x 90 Stahl galv.verz. 25Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009760120160090
EAN/GTIN:
     4043952343524
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 90 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form B · Gruppencode: 00976.012 · Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Typ:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m16, din 976, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6374*
€ 0,9166*
5 Tage
350
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,685*
€ 0,925*
Lager 4757
315
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6987*
€ 0,9487*
1 Tag
228
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7104*
€ 0,9604*
5 Tage
350
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7097*
€ 0,9805*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,9487*
€ 1,12895
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9387*
€ 1,11705
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8887*
€ 1,05755
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8587*
€ 1,02185
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8187*
€ 0,97425
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6987*
€ 0,83145
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6987* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 23,7175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.