Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil VM 6 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009809240060000
EAN/GTIN:
     4043952344651
Suchbegriffe:
Reyher
Sechskantmuttern
~DIN 980 A 2 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00980.924 · Normart: DIN 980
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form V
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einte
Norm:
DIN 980
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0334*
5 Tage
8256
1000
€ 4,30*
ab € 0,0274*
€ 0,0384*
7 Tage
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0321*
€ 0,0391*
Lager 4757
6300
1000
€ 4,95*
ab € 0,0301*
€ 0,0396*
2 Tage
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0309*
€ 0,0404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.