Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskanthutmutter DIN 986 Klemmteil M4 6 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009863100040000
EAN/GTIN:
     4043952347676
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
Hutmutter (ohne Norm)
din 986 m4
DIN 986 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00986.310 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 986
Werkstoff:
6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hutmutter (ohne norm), din 986 6, Hutmuttern, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,032*
€ 0,0491*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0335*
€ 0,0521*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0349*
€ 0,0522*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0374*
€ 0,0538*
9 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.