Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 10x 16x0,2 Stahl 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880001016020
EAN/GTIN:
     4051427189478
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 10 x 16x0,2 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00988.000 · Länge: 16mm · Normart: DIN 988 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
16 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
0,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, Stahlscheibe, din 988 st, din 988, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14150
2000
€ 4,30*
ab € 0,00845*
€ 0,0121*
15 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,90*
ab € 0,00911*
€ 0,01236*
Lager 4757
12600
2000
€ 4,95*
ab € 0,00925*
€ 0,01249*
1 Tag
9800
2000
€ 5,59*
ab € 0,00934*
€ 0,01263*
6 Tage
14000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00989*
€ 0,01321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01249*
€ 0,01486
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01234*
€ 0,01468
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01166*
€ 0,01388
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01122*
€ 0,01335
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01079*
€ 0,01284
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00925*
€ 0,01101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 24,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.